品番 : EA809-47
品名 : φ 85x 10x(15)20㎜ ダイヤモンドカッター(U溝)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | FU-85S |
---|---|---|---|
商品名 | 溶着Uカッター | 用途 | コンクリート、モルタルなどのひび割れの補修加工、コーキング゙注入の為の下溝入れ |
最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 85mm |
刃厚 | 10mm | 内径 | 20.0mm |
付属リング | 15mm | 切削形状 | 10(クラック捕集/U溝入れ) |
最後まで溝形状がくずれず、低振動で切り口がきれい | |||
溶着層 ・メタルボンドよりダイヤが突出しているので、確実に被削材を捉え切れ味を高める ・溶着ボンドによりダイヤを強固に保持 |
|||
加工形状 ・最後まで加工形状を維持できる |
|||
溶着ダイヤの特徴 ・溶着はダイヤの保持力が強くチップポケットを作ることができるので、大きい砥粒で品質の高いものを使用し、優れた切れ味を実現できる |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/02 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1015ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA809BZ-28 : 100-125mm グラインダー用集じんアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)