品番 : EA809-50
品名 : φ100x6.0/M10x1.5 ダイヤモンドホイール
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | DF-A4ME |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サーフェーサーエースライト | 用途 | コンクリート、レンガ、ブロックの研削 |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 100mm |
| 刃厚 | 6.0mm | チップ高さ | 4.5mm |
| ねじサイズ | M10×1.5 | ||
| ショックレスフランジが振動を吸収・低減 | |||
| 脱着の利便性向上 ・脱着用のスパナ穴を各メーカーに合わせて設計することで、ディスクグラインダ付属のスパナでも確実に取り付け、取り外しが可能 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,710 円(税抜)/ 9,581 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/16 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
