品番 : EA809-6
品名 : φ100x0.8mm 超硬シャープナー
刈払いチップソーや草刈り鎌の研磨に最適です
仕様
サイズ | φ100×0.8(t)mm | 穴径 | 20mm |
---|---|---|---|
最大回転数 | 15,000rpm | 粒度 | #180 |
付属リング穴径 | 15mm | 材質 | 65マンガン鉱(ダイヤ・チタンコーティング) |
用途 | 刈払いチップ刃、超硬チップの研磨に 鉄工用チップソー、丸鋸、草刈鎌、農業用機械刃物、ハサミ、包丁、ナイフ、タガネなどの研磨用に タイル・ガラスの加工 |
||
両面チタンコーティング | |||
ダイヤモンドホイール超硬シャープナー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/05/05 23:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1029ページ |
拡大