詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809B-100A

品名 : 100㎜ ユニロンカップブラシ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 柳瀬(YANASE) 型番 15BVH
用途 黒皮、サビ落とし、塗装剥がし、溶接焼けに 材質 ユニロン不織布(砥粒コーティング)
外径 100mm 穴径 15mm
粒度 #80 最大回転数 12000rpm
基板径 φ65mm 重量 97.8g
カップ型
金属表面研磨用
曲面やコーナーも使いやすいベベル型
極太ユニロン不織布に研粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全に作業ができます。
ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取付けられ、最後まで使用できます。
<使用条件>
最高回転数を超えて使用しないで下さい。
使用前には1分間の空転テストを行って下さい。
<注意事項>
防塵メガネ・作業手袋・安全帽の着用を必ずお願いいたします。
追加説明
カタログ価格

2,910 (税抜)/ 3,201 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top