品番 : EA809BB-1D
品名 : 100mm/ 790W ディスクグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | G-1061HS |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | ・本体×1、 オフセット砥石×5枚(#24)、 ・ジルコフラップディスク×4枚 (#36×2枚、#60×2枚) |
||
ケース×1 | |||
電源 | 単相100V 50/60Hz | 定格電流 | 7.7A |
消費電力 | 750W | 最大出力 | 980W |
砥石径 | 外径:100mm×穴径:15mm | 握り径 | 56mm |
回転数 | 9500rpm | 絶縁方式 | 二重絶縁 |
サイズ | 263(L)×117(W)×88(H)mm | 重量 | 1.6kg |
コード長 | 2.5m | 付属品 | カニ目スパナ |
用途 | ・溶接面の研磨、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、 レンガ、タイル切断 |
||
ブレーキ付 | |||
軽くて、しっかり握れるコンパクトボディで、狭い箇所にも入りやすい | |||
丸形スリムギアヘッドは、砥石が磨耗した時でも、角が邪魔にならず、砥石をより長く使える | |||
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ | |||
優れた防塵性能、コンクリートの切断でも粉塵が侵入しにくいラビリンス構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|