品番 : EA809BB-1E
品名 : 100mm/ 750W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AG1061HS |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | 定格電流 | 7.7A |
| 消費電力 | 750W | 最大出力 | 980W |
| 砥石径 | φ100×穴径15mm | 握り径 | 56mm |
| 回転数 | 9500rpm | 絶縁方式 | 二重絶縁 |
| サイズ | 263×117×88(H)mm | 重量 | 1.6kg |
| コード長 | 2.5m | 付属品 | カニ目スパナ |
| 用途 | 鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 | ||
| ブレーキ付 | |||
| 軽くて、しっかり握れるコンパクトボディで、狭い箇所にも入りやすい | |||
| 丸形スリムギアヘッドは、砥石が磨耗した時でも、角が邪魔にならず、砥石をより長く使える | |||
| 鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ | |||
| 優れた防塵性能、コンクリートの切断でも粉塵が侵入しにくいラビリンス構造 | |||
| スピンドル径 | M10×1.5 | ||
| スピンドルロック付 | |||
| 砥石別売 | |||
| 砥石カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0839ページ | ||||
