品番 : EA809BL-20C
品名 : 100mm/1100W ディスクグラインダーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | G-1061※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
セット内容 | ・ディスクグラインダー本体×1 ・100x4㎜/WA24P オフセット型砥石×5 ・# 36/100㎜ ジルコフラップディスク×2 ・# 60/100㎜ ジルコフラップディスク×2 ・スチールケース(ディスクグラインダー用)×1 |
||
<グラインダー本体仕様> ・電源:単相・交流100V 50/60HZ ・電流:8.1A ・消費電力:790W ・最大出力:1100W ・回転数:12000rpm ・砥石径:φ100㎜×穴径15㎜ (使用可能な砥石の厚さは6㎜まで) ・本体寸法:263(L)×117(D)×88(H)㎜ ・質量:1.6g ・コード長:2.5m ・付属品:カニ目スパナ ・用途:溶接面研磨、仕上げ、サビ取り / 鉄、青銅、アルミ鋳物などバリ取り、仕上げサビ取り /コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイルの切断 ・二重絶縁 ・狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド直径56㎜の細握りグリップ ・軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ ・優れた防じん性能(ラビリンス構造) ・鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ |
|||
<オフセット型砥石> ・一般鋼用 ・最高使用周速度:4300m/min ・最大回転数:13690rpm ・外径:100㎜ ・穴径:15㎜ ・厚み:4㎜ ・入数:5枚入り |
|||
<ジルコフラップディスク仕様> ・一般鋼用(研磨砥粒にアルミ酸化物使用) ・材質:アルミニウムオキサイド ・グラスファイバー製ベース ・外径:100㎜ ・穴径:16㎜ ・最高回転数:15300rpm ・粒度:#36と#60(各2枚入り) |
|||
<スチールケース仕様> ・材質:スチール ・サイズ:415(W)×160(D)×105(H)㎜ ・砥石用仕切板付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA809AA-105A : # 60/100mm ジルコフラップディスク |
セット商品 | EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |
セット商品 | EA809-10 : 100mm スチールケース(ディスクグラインダー用) |