品番 : EA809BL-2C
品名 : 100mm/1100W ディスクグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | G-1061 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | ・本体×1 ・ケース×1 ・オフセット砥石×5枚(#24) ・ジルコフラップディスク×4枚 (#36×2枚、#60×2枚) |
電源 | 単相・交流100V 50/60HZ |
電流 | 8.1A | 消費電力 | 790W |
最大出力 | 1100W | 回転数 | 12000rpm |
砥石径 | φ100mm×穴径15mm (使用可能な砥石の厚さは6mmまで) |
本体寸法 | 263(L)×117(D)×88(H)mm |
質量 | 1.6g | コード長 | 2.5m |
付属品 | カニ目スパナ | 用途 | ・溶接面研磨、仕上げ、サビ取り ・鉄、青銅、アルミ鋳物などバリ取り、 仕上げ、サビ取り ・コンクリート、モルタル、ブロック、 レンガ、タイルの切断 |
二重絶縁 | |||
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド直径56mmの細握りグリップ | |||
軽くしっかり握れる全長26㎝のコンパクトボディ | |||
優れた防じん性能(ラビリンス構造) | |||
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 07:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|