品番 : EA809BP-10C
品名 : 100mm/ 730W ディスクグラインダーセット
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AG111※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | ・ディスクグラインダー本体×1(EA809BP-1A) ・オフセット砥石(#24)×5枚(EA809YE-124) ・ジルコフラップディスク(#40×2)(EA809AA-103A) ・ジルコフラップディスク(#60×2)(EA809AA-105A) ・ケース×1 |
〈ディスクグラインダー本体仕様〉 | ・最大出力:980W ・砥石サイズ:φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 ・コード長:2.5m ・スピンドル径:M10×1.5 ・重量:1.5kg ・回転数:12000rpm ・電源:AC100V、730W、7.5A ・サイズ:117×279×88(H)mm(握りφ52mm) ・カニ目スパナ、砥石カバー付 |
〈オフセット型砥石仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15mm ・厚み:4mm ・粒度:#24 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min ・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 |
〈#40ジルコフラップディスク仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#40 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ |
〈#60ジルコフラップディスク仕様〉 | ・外径:100mm ・穴径:15(16) ・粒度:#60 ・最大回転数:15300rpm ・ベース材質:ファイバーグラス ・研磨砥粒材質:アルミニウムオキサイド ・用途:一般鋼用 ・アングルタイプ |
〈ケース仕様〉 | ・サイズ:415×160×105mm ・材質:スチール ・砥石用仕切板付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 07:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0873ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA809AA-103A : # 40/100mm ジルコフラップディスク |
セット商品 | EA809AA-105A : # 60/100mm ジルコフラップディスク |
セット商品 | EA809BP-1A : 100mm/ 730W ディスクグラインダー |
セット商品 | EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) |