品番 : EA809BR-22
品名 : 100mm/850W ディスクグラインダー(脱着式・コード無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | G-114 |
---|---|---|---|
砥石サイズ | φ100×穴径15mm | スピンドル径 | M10×1.5 |
回転数 | 12000rpm | 電源 | AC100V・850W・8.8A |
サイズ | 303×117×88(H)mm | 重量 | 1.5kg |
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。 | |||
コンパクトなヘッドで狭所作業に最適です。 | |||
付属品 | カニ目スパナ | ||
砥石別売 | |||
コード無 | |||
着脱式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 03:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA809BR-105 : 5m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用) |
オプション | EA809BR-110 : 10m [脱着式] キャブタイヤコード(電動工具用) |
拡大
※砥石は別売です。