品番 : EA809BV-4
品名 : 100mm/ 750W ディスクグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS750-100I |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・750W | 砥石サイズ | φ100×穴径15㎜ |
| スピンドル径 | M10×1.5 | 回転数 | 11,000rpm |
| 最大出力 | 1,060W | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 260×75×100mm | 重量 | 1.8kg |
| 付属品 | サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、保護カバー、 | ||
| ソフトスタート | |||
| 防じん性能の向上により耐久性がさらにアップ | |||
| 二重絶縁、スピンドルロック、キックバック防止機構、再始動安全機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809DZ-1 : 100mm [切断砥石用]保護カバー(ボッシュ用) |

