品番 : EA809BX-10
品名 : 125mm/36.0V ディスクグラインダー(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
過負荷作業に強く、高回転数を保ちます
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | G3613DA(XP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(2.5Ah)/18V(5.0Ah) (工具本体により自動で切り替わります。) |
充電時間 | 約25分 | 砥石サイズ | 125mm |
無負荷回転数 | 変速モード:3,000~10,000rpm、 オートモード:5,500rpm |
サイズ | 357×71(H)mm |
重量 | 2.6kg | 充電器 | AC100V |
付属品 | バッテリー×1、充電器、レジノイドフレキシブル砥石×1、ホイルガード、防振形ハンドル、スパナ、電池カバー、樹脂ケース |
||
過負荷作業に強く、高回転数を保ちます。 |
|||
高効率で経済的なブラシレスモーター搭載 |
|||
無段変速、ブレーキ、フィードバック制御付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
65,300 円(税抜)/ 71,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813H-10B : 14.4-18V 充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)