品番 : EA809DV-10
品名 : 125mm/ 720W ディスクグラインダーセット
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS7-125N※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
コード長 | 2.5m | 消費電力 | 720W |
サイズ | ケース:460×265×233(H)mm 本体:280×103㎜ |
回転数 | 10,500rpm |
125mm/960W ディスクグラインダー |
|||
砥石サイズ | φ125×穴径22mm | 重量 | 1.6kg |
電流 | 12.0A | スピンドル径 | M14×2.0 |
<セット品> ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚) ケース |
|||
二重絶縁構造、再始動防止機構搭載 | |||
電源 | AC100V・720W | 最大出力 | 960W |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0849ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA809DV-4 : 125mm/ 960W ディスクグラインダー |