品番 : EA809DV-3
品名 : 125mm/1060W ディスクグラインダー
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS750-125 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・750W | 砥石サイズ | φ125×穴径22㎜ |
| スピンドル径 | M14×2 | 回転数 | 11,000rpm |
| 最大出力 | 1060W | コード長 | 2.5m |
| サイズ | 100×270mm | 重量 | 1.8kg |
| 付属品 | サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット | ||
| 二重絶縁、スピンドルロック | |||
| リムなギアヘッド&4方向ヘッド | |||
| 砥石別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0819ページ | ||||
