品番 : EA809DW
品名 : 180mm/1040W ディスクグラインダー
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GWS20-180/N |
---|---|---|---|
砥石サイズ | 外径180×穴径22mm | スピンドル径 | M14×2.0 |
回転数 | 6500rpm | コード長 | 4m |
サイズ | 135×450mm | 重量 | 4.2kg |
付属品 | 保護カバー、サイドハンドル、ピンスパナ | ||
二重絶縁、スピンドルロック付 | |||
砥石別売 | |||
替カーボンブラシ | EA813BZ-21 | 電源 | 100V・1,400W・14.5A |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0850ページ |
代替品
|
|
|