品番 : EA809K-1
品名 : 100mm/350W ディスクグラインダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | ARG100 |
---|---|---|---|
砥石サイズ | φ100mm×穴径15mm | スピンドル径 | M10×1.5 |
回転数 | 10,000rpm | 電源 | AC100V・350W・3.7A |
サイズ | 75×312×100(H)mm 砥石カバー取付時:312×120×104(H)mm |
重量 | 1.4kg |
付属品 | カニ目スパナ、多羽根ディスク(A#80) | コード長 | 2.5m |
二重絶縁構造 | |||
皮膜取りなどの研磨作業に最適 | |||
重心位置の最適化で細かい作業が楽に! | |||
10㎜以下の鉄筋の切断に | |||
※コンクリートの切断はしないでください。 | |||
最大出力 | 390W |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 16:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|