詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809MB-8

品名 : 100mm/# 80 ディスクペーパー(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 3M 型番 GANBA 80
用途 目つぶし、塗膜剥離、サビ取その他付着物も除去 粒度 #80
最大回転数 13000rpm 外径 100mm
穴径 15mm 適応ツール エアーアングルサンダー、電動アングルラインダー
センターロック機構とマジックテープで簡単にかつ確実に装着、交換ができます。
ステンレス・非鉄金属の仕上げから、さび・塗料の剥離、FRPのキズとりなど幅広い用途に適しています。
目詰まりが少なく、長寿命、均一な仕上げが得られます。
EA809MB-1(エアー用)、EA809MB-2(電気用)のゴムパットとともにお使いください。
入数は5枚入りです。
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 06:26現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA809MB-80
バリエーション一覧
EA809MB-12 100mm/#120 ディスクペーパー(5枚)
EA809MB-18 100mm/#180 ディスクペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top