品番 : EA809PB-31
品名 : φ180mm タオルバフ(紐式/10枚入)
仕様
| 直径 | 180mm | 重量 | 約22.3g |
|---|---|---|---|
| 表面 | タオル地(粗目・中目) | 仕様 | 片面ひも |
| 入数 | 10枚 | ||
| 自動車研き、ワックス拭き上げなどのポリッシング研き作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PE-2 : 150mm 電子ポリッシャー |
| 本体 | EA162PP-1 : 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
