品番 : EA809XD-12
品名 : φ125mm メリヤスバフ(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 310334 |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ125mm | 表面 | タオル地(細目) |
| 用途 | コンパウンド、ワックス拭き上げ用 | ||
| φ125mmのスポンジやラバーパットに取り付けてご使用下さい。 | |||
| 入数 | 10枚入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/05 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA809PD-2 : 125mm 電子ポリッシャー |
メイン画像
拡大

