品番 : EA809XF-3A
品名 : 93x228mm 電動サンダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | MS-30B |
---|---|---|---|
用途 | 木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に | 電源 | 100V・190W・2.3A |
回転数 | 11,000rpm | コード長 | 2m |
本体サイズ | 243×93×154(H)㎜ | ペーパーサイズ | 93×228mm |
重量 | 1.3kg | 付属品 | 木工用ペーパー(#100)×1枚 |
握りやすく、操作性に優れたハンドル形状 | |||
二重絶縁構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/07 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813RA-13 : 交換用カーボンブラシ [608RM /リョービ](2個) |