品番 : EA809YM-36A
品名 : 100x4.2mm/#36 オフセット砥石(1枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 4 CGW 96094 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン3 | 用途 | 普通鋼・ステンレス |
| 外径 | 100mm | 内径 | 15mm |
| 粒度 | #36 | 最大回転数 | 13800rpm |
| 厚み | 4.2mm | 入数 | 1枚 |
| 研削スピードに特化したオフセット砥石 | |||
| この1枚で溶接ビードの除去から面取りまで幅広く対応できます。 | |||
| 4.2ミリ厚タイプは切断作業も可能で、砥石を縦使いしたい用途などにもご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0970ページ | ||||
