詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YR-107

品名 : 125mm/M16/#60 ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじサイズ M16×2.0 サイズ(mm) 外径:125
線径:1.5
最大回転数(rpm) 12,000 毛丈 約25mm
粒度 #60 材質 SIC(シリコンカーバイト)
重量(g) 約250
火花もほぼ散らない・刺さらない、安全な高耐久性グリッドブラシです。
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA809YL-5
  • 品番

    EA809YL-5

  • コメント

    カップ型 材質:スチール

ウェブカタログ画像
※画像はEA809YR-102です。
  • ※画像はEA809YR-102です。
  • ※画像はEA809YR-102です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top