詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809YS-3

品名 : 85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール製ツイスト)

仕様

ブラシ材質 スチール ブラシ外径 85mm
毛丈 12mm 線径 0.50mm
ねじサイズ M10×1.5mm 最大回転数 12500rpm
重量 193g
ベベル型
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 262

(2026/10/24 10:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0973ページ
ウェブカタログ画像
  • B:M10×1.5  D:85mm  L:12mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top