品番 : EA810CA-2
品名 : 18mm ロータリーハンマードリル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH18PB |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・440W | 回転数 | 0~1300rpm |
打撃数 | 0~6200回/分 | 能力 | コンクリート:φ3.4~18mm 鉄鋼:φ13mm、木工:φ24mm、 コア:φ65mm |
コード長 | 5m | サイズ | 269(W)×181(H)mm |
重量 | 1.6kg | 付属品 | サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース |
二重絶縁、無段変速、正逆転、安全クラッチ付 | |||
ビット別売 | |||
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/30 00:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|