品番 : EA810DN-1
品名 : DC36.OV/28mm ハンマードリル(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH36DPE |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 穴あけ能力 | コンクリート:3.4~28mm 鉄工:13mm 木工:32mm コアビット:25~50mm ダイヤモンドコアビット:65mm |
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) 工具本体により自動で切り替わります。 |
回転数 | NORMAL:0~950rpm LOW:0~700rpm |
充電器 | AC100V | 打撃数 | NORMAL:0~4,300回/分 LOW:0~3,170回/分 |
サイズ | 83×368×276(H)mm | 重量 | 3.6kg(サイドハンドル装着時) 3.5kg(サイドハンドルなし) |
充電時間 | 約19分(実用充電) 約25分(フル充電) |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー、キャップ |
適用ビット | SDSプラスシャンクタイプ | ||
直流ブラシレスモーター | |||
ビット別売 | |||
軽くてスリムなガンハンドルで抜群の取り回し | |||
低振動で疲れにくい(特許) 本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。 |
|||
回転数2段切替搭載 切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。 |
|||
LEDライト搭載 狙った場所が見やすく、作業がスムーズ。スイッチから指を離して約10秒後に自動消灯します。 (集じんシステム使用時はビットに照射できません) |
|||
オートストップ機能搭載 連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。 |
|||
リアクティブフォースコントロール機能付(RFC) 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。 |
|||
ブレーキ付 | |||
無段変速 | |||
正逆転可能 | |||
スリップクラッチ付 | |||
グリース密封構造 | |||
集じん機取付可 | |||
二段変速 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
107,700 円(税抜)/ 118,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |