品番 : EA810DN-5
品名 : DC36.OV/20mm ハンマードリル(集塵/充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | DH36DPF(2XP) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 標準セット(ビット別売) | 用途 | コンクリート等への穴あけ作業に |
| 穴あけ能力 | コンクリート:4.3~20mm | 無負荷回転数 | ノーマルモード:0~950rpm ローモード:0~700rpm ※気温20℃満充電時 |
| 全負荷打撃数 | ノーマルモード:0~4,300回/分 ローモード:0~3,170回/分 ※気温20℃満充電時 |
集じんシステム | [コンクリート穴あけ専用] 容量:0.6L 最大ストローク:100mm 使用可能なドリルビット:4.3~20mm(錐径)、100mm以下(有効長) サイズ:103×223×393mm 重量:1.1kg |
| バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) | 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 ※EA813H-18A使用時 |
| 充電器 | AC100V | サイズ | 510×276(H)mm |
| 重量 | 4.7kg(サイドハンドル含む) | 付属品 | 集じんシステム、バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース |
| 低振動で疲れにくい(特許) 本体の振動を吸収する動吸振器を搭載し、作業者への負担を軽減しました。 |
|||
| リアクティブフォースコントロール機能付(RFC) 先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラーがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。 |
|||
| オートストップ機能搭載 連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させます。 |
|||
| 回転数2段切替搭載 切替スイッチを押し、回転数・打撃数を落とすことで、もろい材料へ穴あけしやすくなります。 |
|||
| 集じんシステム付 2気筒のサイクロン分離式で吸引力が落ちにくく、HEPAフィルターが細かい粉じんをキャッチしてクリーンな排気 |
|||
| 簡単着脱 ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。また、モーターレスで軽量のため取り回しも容易です。 |
|||
| スリム 集じんシステムを取り付けてもスリムで、狭い場所での作業に最適です。 |
|||
| 好バランス 重心が押し付けライン上にあり、上向き作業が楽ちんです。 |
|||
| 無段変速、正逆転、スリップクラッチ、LEDライト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,400 円(税抜)/ 135,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
| 部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |

