品番 : EA810DN-51
品名 : DC36.0V ハンマードリル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | DH36DSA(2WP) |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 36V(4.0Ah)、18V(8.0Ah)(工具本体により自動で切り替わります。) |
充電時間 | 約40分 | 回転数 | 260~590rpm |
打撃数 | 1,420~2,860回/分 | サイズ | 494×259×104(H)mm |
重量 | 7.7kg | 充電器 | AC100V |
付属品 | バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル・ストッパ・ハンマグリースA | 穴あけ能力 | コンクリート:φ40mm(ドリルビット)、φ105mm(コアビット) |
防振ハンドル搭載 | |||
多段変速、安全クラッチ |
|||
40mmクラス・AC100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現 | |||
リアクティブフォースコントロール搭載 | |||
ビット別売 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
146,500 円(税抜)/ 161,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 15:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器 |
オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |