詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810HB-10

品名 : 5.0-14.0mm 10本組コンクリートドリル(SDS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容> 10本組セット
   刃幅×全長
   5.0×110mm ×1本、6.0×110mm ×2本
   6.0×160mm、8.0×160mm ×各2本
   10.0×160mm、12.0×160mm、14.0×160mm 
   ×各1本
   スチールケース入り
シャンク形状SDSプラスシャンク
材質 焼入鋼 有効長 50mm、100mm
ケースサイズ 190×110×25mm 総重量 916g
追加説明
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 20:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA810MK-5
  • 品番

    EA810MK-5

  • コメント

    5.0-12.0mm/5本組 プラス 14mm

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top