詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810MB-1

品名 : 3.4-12.7mm/10本組 SDSプラスドリルビット

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 デルタゴンビット SDSプラス 用途 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
刃先径 3.4・3.5・4.3・5.0・6.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7mm(10本入り) 全長 116mm
有効長 50mm 刃数 3枚刃
シャンク形状 SDSプラスシャンク 適応機種 ハンマードリル
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
パーツケース付き
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/23 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0951ページ
ウェブカタログ画像
  • 穿孔による引っ掛かりや衝撃が少なく安定した穿孔が可能

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top