品番 : EA810TB-31
品名 : 17Hx280mm スケーリングチゼル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | SC280 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリートへのハツリ、溝掘り、角出し作業に | 全長 | 280mm |
| チゼル幅 | 50mm | シャンク形状 | 六角軸17mm |
| 適応機種 | 電気ハンマー | ||
| 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が行えます。 | |||
| 耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がぐんと長くなりました。 | |||
| ツバ付き | |||
| ※一部の機種には取り付けられない場合があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/27 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
