品番 : EA810TC-83
品名 : 38x250mm スケーリングチゼル(SDSプラス)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-64 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリートのハツリ、アスファルトの破砕 ・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業 ・ラインファルト作業、アスファルトの切断 |
シャンク | SDS-plus |
| 軸径 | 16mm | 刃幅 | 38mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 320g |
| 材質 | クローム、モリブデン鋼 | ||
| 先端は両刃で鋭い刃先が、切断、ハガシ、はつり等の作業効率をアップさせます。 | |||
| 耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/22 15:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
