品番 : EA810TC-84
品名 : 38x250mm カットチゼル(SDSプラス)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-66 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・Pタイル、クッションフロア、長尺シート等の床の付着物除去作業 ・コンクリートの付着物除去作業 |
シャンク | SDS-plus |
| 軸径 | 16mm | 刃幅 | 38mm |
| 全長 | 250mm | 重量 | 320g |
| 材質 | クローム、モリブデン鋼 | ||
| 刃部が片刃で食い込みがよく、角度がついているので床材等のハガシ作業を効率よく行えます。 | |||
| 鍛造品で強力なハガシ作業を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0956ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
