品番 : EA811AD
品名 : 3.0-6.4 10本組六角軸ドリルセット(ブロック・モルタル用
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ブロック、モルタル用充電ドライバードリル | 刃先径 | 3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.8・5.0・6.0・6.4mm(10本入り) |
| 全長 | 刃先径(3.0・3.2・3.4・3.5mm):90mm 刃先径(4.0・4.3・4.8・5.0mm):95mm 刃先径(6.0・6.4mm):110mm | 有効長 | 刃先径(3.0・3.2・3.4・3.5mm):42mm 刃先径(4.0・4.3・4.8・5.0mm):50mm 刃先径(6.0・6.4mm):65mm |
| シャンク形状 | 六角軸シャンク 6.35mm(1/4”) |
||
| インパクトドライバードリル用 | |||
| 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチ取り付け可能 | |||
| 一体型のため、ブレが少なく耐久性にも優れています。 | |||
| 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 01:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
