詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811BC-107

品名 : 4.0-12.0mm/7本組 マルチドリル

仕様

入数 7本 サイズ(mm) 4.0・5.0・6.0(2本)・8.0・10.0・12.0
様々な材料に対応できます。
対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
回転・振動兼用
追加説明
カタログ価格

6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/06 08:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0888ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top