詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812-22

品名 : AC100V→DC24V/10A 直流安定化電源

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日動工業 型番 DPS-1024H
入力電圧 AC100V(50Hz/60Hz) 出力電圧 DC24V(不可変)
定格出力電流 10A 最大出力電流 10A
入力保護 ヒューズ:4A 出力保護 電流制御方式
出力表示 電流計・電圧計 サイズ 188(W)×225(D)×128(H)mm
重量 5.5kg
AC-DCコンバーター(トランス式)
無線通信機用
定電流型保護回路内蔵
屋内型
追加説明
カタログ価格

53,100 (税抜)/ 58,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 00:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0890ページ

代替品

EA812-22A
  • 品番

    EA812-22A

  • コメント

    変更点:内部の部品のみ

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top