品番 : EA812HB-10
品名 : 200W ポータブルソーラーパネル [EA812HB-9用]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | LPE-SO200 |
---|---|---|---|
仕様 | 屋外型/単結晶パネル | サイズ(mm) | 2300×16×530(H) |
折りたたみサイズ(mm) | 530×65×550(H) | 重量(kg) | 7.1 |
最大出力 | 36V/200W | 充電時間 | 12時間 |
コード長 | 2.9m | 対応機種 | EA812HB-9(LPE-R1000L) |
防水規格 | IP44 | ||
アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能 | |||
ソーラーパネルで安心充電 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
79,400 円(税抜)/ 87,340 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 12:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA812HB-9 : AC100V・DC12V・USBポータブル電源 |