品番 : EA812HB-2A
品名 : AC100V/120W・DC12V/12A ポータブル電源
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SG-3500LED |
---|---|---|---|
入力電圧 | DC12.8V~13.2V、AC100V | 出力電圧 | AC100V、DC12V |
最大出力 | 150W | 定格出力 | AC100V・120W(インバータ)、 DC12V・12A |
充電時間 | 約48時間 | 内蔵バッテリー | DC12V・20Ah |
サイズ | 316×134×295(H)mm | 重量 | 8.3kg |
光源 | LED球4灯×2段 | 付属品 | ブーストケーブル(8.3m㎡×約1m)、 DC充電コード(0.75m㎡×約1m)、 AC充電アダプター1A(コード長約1.9m) |
セルブースト機能(250A/5秒) | |||
いつでも、どこでも家庭用電源が使える120Wインバーター | |||
内蔵バッテリー電源(DC12V)をAC100V(家庭電源)に変え、家電製品を使用することが出来ます。 | |||
車内で使う電気製品を車外で使える、DC12Vソケット付き | |||
DC12V電気機器の電源として慣れたフットワーク性と蓄電容量が両立しています。 | |||
USBポートでデジタルオーディオプレーヤーの充電、再生も出来ます。 | |||
USBでの充電はもちろんのこと、USBファンなどの電気機器にも安定した電気を供給します。(AタイプUSBのみの使用になります。それ以外のタイプはご使用できません。) | |||
LEDライトで夜の作業、急な停電でも明るく照らします。 (光源にLEDを使用することで省電力・長寿命。また、割れる心配がない、安心・安全です。) |
|||
急なバッテリー上がりも一発始動、セルブースト機能 | |||
バッテリーの容量不足によるエンジンの始動困難時に始動補助ができます。 | |||
ブーストケーブルを正常に接続しているかを知らせるセルブースト状態表示ランプ付き。 | |||
ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 01:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|