品番 : EA812HB-58A
品名 : 200W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52A~54A用)
仕様
| メーカー | Willbe(ウィルビー) | 型番 | ES200 |
|---|---|---|---|
| ブランド名 | Earth Power(アースパワー) | 仕様 | 200Wポータブルソーラーパネル(折畳み式) |
| 定格出力 | 200W | 発電効率 | 24.8% |
| コネクタタイプ | MC4 | 開回路電圧 | 21.6±10% |
| 短絡電流 | 13.3±10% | サイズ | 展開時:2288×591×21mm 折畳時:613×591×30mm |
| 重量 | 約6.6kg | 防塵・防水規格 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -10~65℃ | 接続ケーブル長 | 3m |
| Earth Power(アースパワー)ポータブル電源の全シリーズに対応 | |||
| 軽量でコンパクトな設計なので持ち運びが簡単です。 | |||
| 使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。 | |||
| ※ソーラーパネルは急速充電は出来ませんのでご留意ください。 ※発電機からは急速充電が可能ですので緊急時は屋外で発電機からポータブル電源を充電し、屋内にポータブル電源を持って行ってご使用する事をご推奨致します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 18:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA812HB-52A : 512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電) |
| 本体 | EA812HB-53A : 1536Wh/1800W ポータブル電源(急速充電) |
| 本体 | EA812HB-54A : 2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電) |
