詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-14A

品名 : DC24V→AC100V/800W DC-ACインバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー セルスター工業(CELLSTAR) 型番 HG-1000/24V
入力電圧 DC24V 出力電圧 AC100V
定格出力 800W 最大出力 1000W
最大瞬間出力(0.1秒以内) 2000W 本体ヒューズ 60A
出力周波数 55Hz 出力波形 矩形波
変換効率 80%以上 回路方式 P.W.M.インバータ
使用温度範囲 -20℃~+40℃ バッテリー接続コード 1m
サイズ 122×270×85mm 重量 1690g
保護回路機能(出力オーバー、ショート、入力逆接保護等)
追加説明 ●蛍光灯やモーター動力製品には正弦波インバータをご使用ください。(2009/11/20 0945)
カタログ価格

37,200 (税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 20:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA812JA-14C
  • 品番

    EA812JA-14C

  • コメント

    変更点:軽量・USB機器が接続可能

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top