品番 : EA812JA-18
品名 : DC12V→AC100V/120W DC-ACパワーインバーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セルスター工業(CELLSTAR) | 型番 | HGU-150/12V |
---|---|---|---|
入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V |
定格出力 | 120W | 最大出力 | 150W |
最大瞬間出力 | 300W(0.1秒以内) | 出力周波数 | 55Hz |
出力波形 | 矩形波 | 変換効率 | 80%以上 |
回路方式 | P.W.M.方式インバーター | USB端子出力電圧 | DC5V |
USB端子出力電流 | 800mA(最大) | 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
シガープラグコード長 | 90cm(15Aヒューズ内蔵) | サイズ | 79(W)×122(D)×41(H)mm |
重量 | 490g | 付属品 | 替ヒューズ(ガラス管15A) |
保護回路機能付 | |||
USB機器もACコンセントも使えます。 | |||
使用温度範囲 | -20 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/05 18:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|