品番 : EA812JA-21
品名 : DC12V→AC100V/ 65W インバーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1759 |
---|---|---|---|
入力電圧 | DC12V | 出力電圧 | AC100V/DC12V/DC5V |
定格出力 | 65W(10A以内) | 最大出力 | 80W |
ヒューズ | 10A | USB端子2口付 | 出力電圧:DC5V 出力電流:800mA |
電源コード長 | 約700mm | サイズ | 55(W)×95(D)×33(H)mm |
出力周波数 | 55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能) | 出力波形 | 調整矩形波 |
電源入力方式 | アクセサリープラグ接続 | 保護回路 | 入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 |
USB端子形状 | Aタイプ | ||
DC12V車専用 | |||
ネットブックや携帯電話の充電に最適です。 | |||
消費電力が65Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。 | |||
USB端子2口付 | |||
3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力65W以内) | |||
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ | |||
6種類の安全保護回路を搭載(自動復帰) 安心して使用できます。 |
|||
自動復帰 保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的AC出力コンセントへの出力を再開します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|