詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JA-8

品名 : DC24V→AC100V/120W 3WAYインバーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

入力電圧 DC24V 出力電圧 AC100V/DC12V/DC5V
定格出力 120W 最大出力 150W(連続2分)
瞬間最大出力 200W 定格ヒューズ 10Aガラス管
出力周波数 55Hz 出力波長 矩形波
待機電流 0.5A以下 変換効率 80%
電力入力方式 アクセサリーソケット接続 保護回路
  過電圧保護回路、過電流保護回路、
  温度保護回路、過負荷保護回路、
  出力短絡保護回路
電源コード長 約1m 使用温度 0~40℃
サイズ 137(W)×195(D)×70(H)mm 重量 約750g
USB出力 DC5V/500mA×2口(合計最大:1000mA) USB端子形状 Aタイプ
アクセサリーソケット出力
  DC12V 5A(60W)/最大8A(96W)
DC24VからAC100V、DC12V、USB出力に変換します。
AC100V×2口、DC12V×1口、USBポート×2口付
追加説明
カタログ価格

6,450 (税抜)/ 7,095 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA812JA-8A
  • 品番

    EA812JA-8A

  • コメント

    120Wから150Wに変更

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top