品番 : EA812JX-80A
品名 : 80A ブースターケーブル
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | BT-11 |
|---|---|---|---|
| 電線仕様 | 8.8m㎡(80A) | サイズ(W×D×H)mm | 約260×75×150 |
| ケーブル長 | 3.5m | クリップ全長 | 105mm |
| 開口幅(mm) | 約34 | 重量(g) | 約950 |
| 材質 | 芯線:CCA 銅被膜アルミ線 | 目安バッテリーサイズ | B17~D23 |
| アイドリングストップバッテリー | K-42~Q-85 | 適合車種 | 軽自動車、コンパクトカー、ワンボックス・SUV(2500ccクラスまで)※ディーゼル車含む |
| DC12V | |||
| 突然のバッテリーあがりに安心! | |||
| 軽自動車~ミニバン、ワンボックス車用 | |||
| ハイブリッド車対応 | |||
| 絶縁カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0284ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
