品番 : EA813A-110
品名 : カラービットセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ACMH9-E |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 10 | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| (-)ビット | 5.0・6.0mm | Hexビット | 3・4・5・6mm |
| ビット全長 | 65mm | ビットホルダー | 六角軸:1/4” |
| ビットホルダー全長 | 100mm | 材質 | ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 エクステンションホルダー:PP・合金鋼・炭素鋼・クロムモリブデンバナジウム鋼 ビットホルダー:TPE |
| 重量 | 195g | ||
| 色の違いによって先端サイズの選別が容易 | |||
| ビットの延長ができるエクステンションホルダー付き | |||
| ビットはマグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/15 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
