品番 : EA813A-14
品名 : 電動ドライバー用 アングルヘッド (ヘッド部回転式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適用機種 | インパクトドライバー・電動ドリル | 用途 | 狭い場所などの穴あけ、ビスの取り付け作業に |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミダイキャスト 軸部:クロムモリブデン鋼 |
適正回転数 | 3000rpm以下 |
最大トルク | 300kgf/cm | 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) |
全長 | 143mm(最長時) | ||
φ21mmまで穴あけ可能(木工用1/4”六角軸ドリルビット使用時) | |||
重量 | 280g | 特長 | ・ヘッドの旋回角度が自由に調整できます。 ・長さ120mmまでのコーススレッドが打ち込めます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大