品番 : EA813A-50
品名 : 10本組[+]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 10 | サイズ(全長) | #1×#1(65mm):2本 #2×#2(65mm):4本 #2×#2(110mm):4本 |
| 六角シャンク | 1/4” | 重量 | #1(65mm):13g #2(65mm):13g #2(110mm):27g |
| マグネット付き | |||
| 工具袋付 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/22 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
