品番 : EA813AM-100
品名 : #2x100mm ねじキャッチ付段付ビット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ADM-2100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高所作業などのネジを落としたくない場所に | 適合サイズ | 丸軸:φ4.5mm 全長:65mm以上 |
| サイズ | (+)#2 | 全長 | 100mm |
| 六角対辺 | 1/4”(6.35mm) | キャッチ能力 | 約500g |
| 材質 | 本体:アルミ合金・ネオジウム磁石 ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼 |
||
| 強力なネオジウム磁石でロングビスも落とさずしっかりキャッチ | |||
| ネジチャッキが不要な時はビットに沿って後端にスライドしてください。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/11/08 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0551ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

