詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813B-111

品名 : DC18.0V バッテリー&充電器セット(DIY用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 A1825LIG-SET
バッテリー 18V(リチウムイオン2.5Ah) 電源 100V(50/60Hz)
充電時間 約40分(空→80%ターボ充電)
約60分(空→フル充電)
DIY用
バッテリー・充電器セット
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/13 00:46現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top