品番 : EA813B-14C
品名 : DC14.4V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | A1415LIG |
---|---|---|---|
電圧 | 14.4V | 種類 | リチウムイオン1.5Ah |
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。 | |||
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 09:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |