詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813B-14DA

品名 : DC14.4V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 A1420LIBN
種類 リチウムイオン2.0Ah 電圧 14.4V
必ず、本体の適合バッテリ品番をご確認ください。
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可能な場合があります。
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/19 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top